WAGO - Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-140
Bemessungsspannung - 800 V
Polzahl - 1
Anreihbar - Ja
Rastermaß - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821868934
Sonepar Artikelnummer
120724706
Hersteller Artikelnummer
249-140
Hersteller Typ
249-140
Hersteller Artikel Nr.:
249-140
Bemessungsspannung:
800 V
Polzahl:
1
Anreihbar:
Ja
Rastermaß:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Prüfsteckermodul, ohne Rastklinken, anreihbar, für 4-Leiter-Klemmen, grau


