WAGO - Rasterzwischenstück, zur Erweiterung des Rasters, 2,5mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745-3138
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454153779
Sonepar Artikelnummer
120732433
Hersteller Artikelnummer
745-3138
Hersteller Typ
745-3138
Hersteller Artikel Nr.:
745-3138
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Rasterzwischenstück, zur Erweiterung des Rasters, 2,5 mm dick, grau


