WAGO - Rasterzwischenstück, zur Verdoppelung des Rasters, 5/5, 08mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 255-801
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918059398
Sonepar Artikelnummer
120725436
Hersteller Artikelnummer
255-801
Hersteller Typ
255-801
Hersteller Artikel Nr.:
255-801
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Rasterzwischenstück, zur Verdoppelung des Rasters, 5/5,08 mm dick, grau


