WAGO - Rasterzwischenstück, zur Verdoppelung des Rasters, 7, 5/7, 62mm dick, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 257-811
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332445351
Sonepar Artikelnummer
120725884
Hersteller Artikelnummer
257-811
Hersteller Typ
257-811
Hersteller Artikel Nr.:
257-811
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Rasterzwischenstück, zur Verdoppelung des Rasters, 7,5/7,62 mm dick, grau


