WAGO - Redundanzmodul,Eingangsspannung 2 x DC 24 V,Eingangsstrom 2 x 20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-1685/000-070
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 10 .. 36 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966256413
Sonepar Artikelnummer
121208905
Hersteller Artikelnummer
787-1685/000-070
Hersteller Typ
787-1685/000-070
Hersteller Artikel Nr.:
787-1685/000-070
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
10 .. 36 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10 .. 36 V
Leistungsabgabe:
960 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
139.5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.416 kg


