WAGO - Redundanzmodul, Eingangsspannung 2xDC 9-54 V, Eingangsstrom 2x40 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-785
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 9 .. 54 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 76 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143036306
Sonepar Artikelnummer
120614718
Hersteller Artikelnummer
787-785
Hersteller Typ
787-785
Hersteller Artikel Nr.:
787-785
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
9 .. 54 V
Max. Ausgangsstrom 1:
76 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
76 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9 .. 54 V
Leistungsabgabe:
1824 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
5
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
83 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
153 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.992 kg


