WAGO - Redundanzmodul, Eingangsspannung 2xDC24V, Eingangsstrom 2x20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-885
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 18 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454909802
Sonepar Artikelnummer
120614715
Hersteller Artikelnummer
787-885
Hersteller Typ
787-885
Hersteller Artikel Nr.:
787-885
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
18 .. 30 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
18 .. 30 V
Leistungsabgabe:
960 W
Max. Ausgangsstrom 2:
40 A
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Ausgangsspannung geregelt:
Nein
Stabilisiert:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
181 mm
Tiefe:
181 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.972 kg


