WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, in Verbindung mit 3-Leiter-Klemmen 282-681, orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 282-368
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - orange
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332337281
Sonepar Artikelnummer
120728094
Hersteller Artikelnummer
282-368
Hersteller Typ
282-368
Hersteller Artikel Nr.:
282-368
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
orange
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


