WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, in Verbindung mit 3-Leiter-Klemmen 284-681, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-358
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332337199
Sonepar Artikelnummer
120728232
Hersteller Artikelnummer
284-358
Hersteller Typ
284-358
Hersteller Artikel Nr.:
284-358
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


