Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652, grau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 284-336

  • Ausführung Abschlussplatte - Ja

  • Ausführung Zwischenplatte - Nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332252003

Sonepar Artikelnummer

120728220

Hersteller Artikelnummer

284-336

Hersteller Typ

284-336

Hersteller Artikel Nr.:

284-336

Ausführung Abschlussplatte:

Ja

Ausführung Zwischenplatte:

Nein

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.002 kg

Reduzierabdeckplatte, 1 mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 279-831, 280-833 und 281-652, grau