WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, in Verbindung mit 4-Leiter-Klemmen 280-633, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-335
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332286848
Sonepar Artikelnummer
120728219
Hersteller Artikelnummer
284-335
Hersteller Typ
284-335
Hersteller Artikel Nr.:
284-335
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


