WAGO - Reduzierabdeckplatte, 1mm dick, nur für 2-Leiter-Klemme 283-901, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 283-357
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332337212
Sonepar Artikelnummer
120728190
Hersteller Artikelnummer
283-357
Hersteller Typ
283-357
Hersteller Artikel Nr.:
283-357
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.002 kg


