WAGO - Reduzierbrücker, von Serie 284/282 auf Serie 281/280/279, isoliert, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 284-414
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 15 A
Bemessungsspannung - 800 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918255615
Sonepar Artikelnummer
120373695
Hersteller Artikelnummer
284-414
Hersteller Typ
284-414
Hersteller Artikel Nr.:
284-414
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
15 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


