Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Reduzierprüfstecker, von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker, rot

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Reduzierprüfstecker, von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-297

  • Anschlussart - sonstige

  • Polzahl - 1

  • Stiftdurchmesser - 2 mm

  • Mit Anschlusskabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332270847

Sonepar Artikelnummer

120263892

Hersteller Artikelnummer

210-297

Hersteller Typ

210-297

Hersteller Artikel Nr.:

210-297

Anschlussart:

sonstige

Polzahl:

1

Stiftdurchmesser:

2 mm

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbe:

rot

Anreihbar:

Nein

Verriegelbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Reduzierprüfstecker, von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker, rot, WAGO