WAGO - Reduzierzwischenplatte, 1mm dick, nur bei Klemmen 4, 2,5 und 1,5mm², grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281-333
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332295581
Sonepar Artikelnummer
120727926
Hersteller Artikelnummer
281-333
Hersteller Typ
281-333
Hersteller Artikel Nr.:
281-333
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


