WAGO - Reinblei-Akku-Modul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsstrom 20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787-878/000-2500
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 2500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143738101
Sonepar Artikelnummer
120998921
Hersteller Artikelnummer
787-878/000-2500
Hersteller Typ
787-878/000-2500
Hersteller Artikel Nr.:
787-878/000-2500
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
2500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Länge:
160 mm
Höhe inkl. Pole:
181 mm
Breite:
86 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
3535 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
3.800 kg


