Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Reinblei-Akku-Modul, Eingangsspannung DC24V, Ausgangsstrom 40 A

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787-878/001-3000

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 24 V

  • Kapazität - 13000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143739177

Sonepar Artikelnummer

120999581

Hersteller Artikelnummer

787-878/001-3000

Hersteller Typ

787-878/001-3000

Hersteller Artikel Nr.:

787-878/001-3000

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

24 V

Kapazität:

13000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

sonstige

Länge:

199.5 mm

Höhe inkl. Pole:

187 mm

Breite:

225 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

-40 .. 60 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

12300 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

12.300 kg

Reinblei-Akku-Modul, Eingangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 40 A, Kapazität 13 Ah, mit Battery-Control.. Merkmale: . Batteriemodul mit Reinblei-Akkus: 2 x Genesis EPX pro Modul . Intelligentes Batteriemanagement (Battery-Control) . Optional lackierte Leiterplatte . Steckbare Anschlusstechnik (WAGO MULTI CONNECTION SYSTEM)