WAGO - Relaismodul,Eingangsnennspannung AC 230 V,4 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2585-548
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Nennstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966667226
Sonepar Artikelnummer
121398325
Hersteller Artikelnummer
2585-548
Hersteller Typ
2585-548
Hersteller Artikel Nr.:
2585-548
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Nennstrom:
5 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
31.5 mm
Höhe:
92.5 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.110 kg


