WAGO - Relaismodul, Eingangsnennspannung AC/DC24V-230V, 1 Schließer und 1 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-3869
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 20.7 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143651950
Sonepar Artikelnummer
120719483
Hersteller Artikelnummer
2042-3869
Hersteller Typ
2042-3869
Hersteller Artikel Nr.:
2042-3869
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
20.7 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.039 kg


