WAGO - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 110 V, 1 Wechsler, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 286-307/004-000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454709105
Sonepar Artikelnummer
120728331
Hersteller Artikelnummer
286-307/004-000
Hersteller Typ
286-307/004-000
Hersteller Artikel Nr.:
286-307/004-000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Nennstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
15 mm
Höhe:
82.5 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.023 kg


