WAGO - Relaismodul,Eingangsnennspannung DC 24 V,2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2585-324
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Nennstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966667110
Sonepar Artikelnummer
121398313
Hersteller Artikelnummer
2585-324
Hersteller Typ
2585-324
Hersteller Artikel Nr.:
2585-324
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Nickel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
26.8 mm
Höhe:
92.5 mm
Tiefe:
78 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.096 kg


