WAGO - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-3004
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 10.3 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143709477
Sonepar Artikelnummer
120719464
Hersteller Artikelnummer
2042-3004
Hersteller Typ
2042-3004
Hersteller Artikel Nr.:
2042-3004
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
10.3 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


