WAGO - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, 2 Schließer und 2 Öffner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042-3084
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 25.9 mm
Farbe - grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143651745
Sonepar Artikelnummer
120719472
Hersteller Artikelnummer
2042-3084
Hersteller Typ
2042-3084
Hersteller Artikel Nr.:
2042-3084
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
25.9 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.071 kg


