Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Relaismodul, Eingangsnennspannung DC24V, 2 Schließer und 2 Öffner, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286-336/001-000

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143104746

Sonepar Artikelnummer

120728339

Hersteller Artikelnummer

286-336/001-000

Hersteller Typ

286-336/001-000

Hersteller Artikel Nr.:

286-336/001-000

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

5 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Nickel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

25 mm

Höhe:

82.5 mm

Tiefe:

50 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.041 kg

Relaismodul, Eingangsnennspannung DC 24 V, 2 Schließer und 2 Öffner, Statusanzeige rot, 25 mm Baubreite, grau