WAGO - Relaismodul mit zwangsgeführten Kontakten, Eingangsnennspannung AC/DC24V, 4 S+4Ö, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 288-414
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454192563
Sonepar Artikelnummer
120728389
Hersteller Artikelnummer
288-414
Hersteller Typ
288-414
Hersteller Artikel Nr.:
288-414
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Nennstrom:
6 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Ja
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Nicht-Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
63.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg


