WAGO - Relaissockel, 2 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2585-102
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 26.8 mm
Höhe - 92.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966666939
Sonepar Artikelnummer
121398295
Hersteller Artikelnummer
2585-102
Hersteller Typ
2585-102
Hersteller Artikel Nr.:
2585-102
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
26.8 mm
Höhe:
92.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg


