Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Relaissockel, 2 Wechsler, für Elementarrelais, 15mm, grau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 788-102

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

  • Anzahl der Pins - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821591788

Sonepar Artikelnummer

120738371

Hersteller Artikelnummer

788-102

Hersteller Typ

788-102

Hersteller Artikel Nr.:

788-102

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

15 mm

Höhe:

86 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

Ja

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.031 kg

Relaissockel, 2 Wechsler, für Elementarrelais, 15 mm, grau