WAGO - Relaissockel, 2 Wechsler, mit Handbedienung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 788-109
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454931049
Sonepar Artikelnummer
120738374
Hersteller Artikelnummer
788-109
Hersteller Typ
788-109
Hersteller Artikel Nr.:
788-109
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
25 mm
Höhe:
86 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


