WAGO - Relaissockel, 4 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 858-100
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143669078
Sonepar Artikelnummer
120739849
Hersteller Artikelnummer
858-100
Hersteller Typ
858-100
Hersteller Artikel Nr.:
858-100
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
31 mm
Höhe:
97 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


