WAGO - Relaissockel, 4 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2585-104
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 31.5 mm
Höhe - 92.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966666854
Sonepar Artikelnummer
121398297
Hersteller Artikelnummer
2585-104
Hersteller Typ
2585-104
Hersteller Artikel Nr.:
2585-104
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
31.5 mm
Höhe:
92.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Ja
Tiefe:
42.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.075 kg


