WAGO - Relaissockel, Eingangsnennspannung AC/DC24V, für Elementarrelais, 5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-104
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143093729
Sonepar Artikelnummer
120739818
Hersteller Artikelnummer
857-104
Hersteller Typ
857-104
Hersteller Artikel Nr.:
857-104
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
5
Breite:
6 mm
Höhe:
94 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
94 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


