WAGO - Rogowski-Spule, Primärer Bemessungsstrom 1000 A, Ausgangssignal 22,5 mV pro kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-9150/2000-1751
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Öffnungsdurchmesser - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143419192
Sonepar Artikelnummer
120614636
Hersteller Artikelnummer
855-9150/2000-1751
Hersteller Typ
855-9150/2000-1751
Hersteller Artikel Nr.:
855-9150/2000-1751
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
175 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
175 mm
Öffnungsbreite:
175 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.130 kg


