WAGO - Rogowski-Spule, Primärer Bemessungsstrom 1000 A, Ausgangssignal 22,5 mV pro kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-9150/2000-701
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Öffnungsdurchmesser - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143419185
Sonepar Artikelnummer
120614637
Hersteller Artikelnummer
855-9150/2000-701
Hersteller Typ
855-9150/2000-701
Hersteller Artikel Nr.:
855-9150/2000-701
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
70 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Höhe der Öffnung:
70 mm
Öffnungsbreite:
70 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.130 kg


