Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sammelschiene, verzinnt, 1000mm lang, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Sammelschiene, verzinnt, 1000mm lang, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-133

  • Ausführung - 10x3 mm

  • Bemessungsstrom In - 140 A

  • Werkstoff - Kupfer

  • Ausführung der Oberfläche - verzinnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4045454229443

Sonepar Artikelnummer

120263891

Hersteller Artikelnummer

210-133

Hersteller Typ

210-133

Hersteller Artikel Nr.:

210-133

Ausführung:

10x3 mm

Bemessungsstrom In:

140 A

Werkstoff:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.266 kg

Sammelschiene, verzinnt, 1000 mm lang, Cu 10 mm x 3 mm, weiß