Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sammelschiene, verzinnt, 50mm lang, silberfarben

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Sammelschiene, verzinnt, 50mm lang, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 790-134

  • Bemessungsstrom In - 135 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 50 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4045454229740

Sonepar Artikelnummer

120738446

Hersteller Artikelnummer

790-134

Hersteller Typ

790-134

Hersteller Artikel Nr.:

790-134

Bemessungsstrom In:

135 A

Ausführung:

flach

Länge:

50 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

3 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.013 kg

Sammelschiene, verzinnt, 50 mm lang, Cu 10 mm x 3 mm, silberfarben