Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Sammelschienenabdeckung, 1000mm lang, transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Sammelschienenabdeckung, 1000mm lang, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 777-303

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39169050

  • Gewicht - 0.048 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332551328

Sonepar Artikelnummer

120263903

Hersteller Artikelnummer

777-303

Hersteller Typ

777-303

Hersteller Artikel Nr.:

777-303

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39169050

Gewicht:

0.048 kg

Sammelschienenabdeckung, 1000 mm lang, transparent