WAGO - Sammelschienenbügel, Cu 10mmx3mm, für 5 E/A, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-190
Bemessungsstrom In - 140 A
Ausführung - Profil
Länge - 93 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454229764
Sonepar Artikelnummer
120738448
Hersteller Artikelnummer
790-190
Hersteller Typ
790-190
Hersteller Artikel Nr.:
790-190
Bemessungsstrom In:
140 A
Ausführung:
Profil
Länge:
93 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
60 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.050 kg


