WAGO - Sammelschienenbügel, Cu 10mmx3mm, für 8 E/A, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-193
Ausführung - Profil
Länge - 130 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454229795
Sonepar Artikelnummer
120738451
Hersteller Artikelnummer
790-193
Hersteller Typ
790-193
Hersteller Artikel Nr.:
790-193
Ausführung:
Profil
Länge:
130 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
35 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.047 kg
Sammelschienenbügel, Cu 10 mm x 3 mm, für 8 E/A, passend für I/O-Klemmen, Serie 750, silberfarben


