WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mmx3mm, beidseitig, abgewinkelt, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-311
Polzahl - 2
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454897871
Sonepar Artikelnummer
120738454
Hersteller Artikelnummer
790-311
Hersteller Typ
790-311
Hersteller Artikel Nr.:
790-311
Polzahl:
2
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, beidseitig, abgewinkelt, auf TS 35 aufrastbar, silberfarben


