WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mmx3mm, beidseitig, gerade, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-312
Polzahl - 2
Schienenabstand - 80 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821695233
Sonepar Artikelnummer
120738455
Hersteller Artikelnummer
790-312
Hersteller Typ
790-312
Hersteller Artikel Nr.:
790-312
Polzahl:
2
Schienenabstand:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, beidseitig, gerade, auf TS 35 aufrastbar, silberfarben


