WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mmx3mm, einseitig, gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-300
Polzahl - 1
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4045454415891
Sonepar Artikelnummer
120614775
Hersteller Artikelnummer
790-300
Hersteller Typ
790-300
Hersteller Artikel Nr.:
790-300
Polzahl:
1
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, einseitig, gerade, auf TS 35 aufrastbar, silberfarben


