WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mmx3mm, einseitig, gerade, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-302
Polzahl - 1
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821695226
Sonepar Artikelnummer
120738452
Hersteller Artikelnummer
790-302
Hersteller Typ
790-302
Hersteller Artikel Nr.:
790-302
Polzahl:
1
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, einseitig, gerade, auf TS 35 aufrastbar, silberfarben


