WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mmx3mm, kein Kontakt zur Tragschiene, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-400
Polzahl - 1
Schienenabstand - 70 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821087717
Sonepar Artikelnummer
120738461
Hersteller Artikelnummer
790-400
Hersteller Typ
790-400
Hersteller Artikel Nr.:
790-400
Polzahl:
1
Schienenabstand:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, kein Kontakt zur Tragschiene, isoliert, silberfarben


