WAGO - Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10mmx3mm, flexibel, silberfarben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790-362/790-398
Schienenabstand - 85 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143363044
Sonepar Artikelnummer
120738459
Hersteller Artikelnummer
790-362/790-398
Hersteller Typ
790-362/790-398
Hersteller Artikel Nr.:
790-362/790-398
Schienenabstand:
85 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
Sammelschienenhalter, für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm, flexibel, auf TS 35 aufrastbar, silberfarben


