WAGO - Sammelschienenträger 8mm blau m.Endklammerfunktion und Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 777-305
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 140 A
Schienenabstand - 41.1 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332551182
Sonepar Artikelnummer
120263904
Hersteller Artikelnummer
777-305
Hersteller Typ
777-305
Hersteller Artikel Nr.:
777-305
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
140 A
Schienenabstand:
41.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Sammelschienenträger, mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, auf TS 35 aufrastbar, 8 mm dick, blau


