WAGO - Sammelschienenträger, mit Endklammerfunktion, auf TS 35 aufrastbar, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-305
Polzahl - 1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4044918970020
Sonepar Artikelnummer
120373475
Hersteller Artikelnummer
2009-305
Hersteller Typ
2009-305
Hersteller Artikel Nr.:
2009-305
Polzahl:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Sammelschienenträger, mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, auf TS 35 aufrastbar, 7,5 mm dick, blau


