WAGO - Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-304
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 32 A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918969956
Sonepar Artikelnummer
120373474
Hersteller Artikelnummer
2009-304
Hersteller Typ
2009-304
Hersteller Artikel Nr.:
2009-304
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
32 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, 1,5 mm dick, blau


