WAGO - Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783-321
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 140 A
Schienenabstand - 41.1 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332287630
Sonepar Artikelnummer
120738331
Hersteller Artikelnummer
783-321
Hersteller Typ
783-321
Hersteller Artikel Nr.:
783-321
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
140 A
Schienenabstand:
41.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Sammelschienenträger, nicht als Endklammer verwendbar, auf TS 35 aufrastbar, 1,5 mm dick, blau


