WAGO - Schachtelbrücker, 11-fach, isoliert, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2002-481
Ausführung - Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 11
Bemessungsstrom In - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4055143692359
Sonepar Artikelnummer
120529487
Hersteller Artikelnummer
2002-481
Hersteller Typ
2002-481
Hersteller Artikel Nr.:
2002-481
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
11
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.009 kg


