Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Schachtelbrücker, 3-fach, isoliert, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-473

  • Ausführung - Schachtelverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Bemessungsstrom In - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4055143692267

Sonepar Artikelnummer

120373441

Hersteller Artikelnummer

2002-473

Hersteller Typ

2002-473

Hersteller Artikel Nr.:

2002-473

Ausführung:

Schachtelverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Isoliert:

Ja

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

grau

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Mit Berührungsschutz:

Ja

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.002 kg

Schachtelbrücker, 3-fach, isoliert, lichtgrau